空調ウェアの種類と選び方
空調服とは?
「空調服TM」とは服に付いた小型ファンで、服の中に外気を取り入れ、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて、涼しく快適にすごしていただくための製品です。
使用するエネルギーもエアコンなどに比べて格段に少なく、環境にも配慮した製品です。
工場や屋外作業などエアコンの使用できないような環境でも、快適にすごしていただけるようになります。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、株式会社セフト研究所 ・(株)空調服の商標および登録商標です。
(株)空調服の空調服は上記の通りですが、他社も同様の製品を販売しております。
※呼び方が各社様々な為、同様商品を総称して「空調ウェア」と呼ばせて頂きます。
モノタロウでは数多くのメーカーの空調ウェアを取り扱っております。
各社、各々の規格が存在し、互換性がある商品とそうでない商品が存在する為、少しでも購入のお手伝いになればと考え、本ページを用意しました。
なお呼び方も各社様々な為、総称として「空調ウェア」を使わせていただきます。
注意
バッテリー・ファンに関しては、仕様に違いがあり同年モデルでないと使用できない事や、適した性能が発揮されない事があります。
商品選択時には、十分ご注意してください。
空調ウェア各メーカー性能表
参入メーカーやセット品の有無
グループ | (株)空調服 | 空調風神服 | aircraft (エアクラフト) |
風雅ベスト | 風雅ボディ | ファンジャケット | 神風 | エアセンサー (AIR SENSOR) |
S-AIR | 村上被服 鳳凰 HOOH 快適ウェア |
WIND ZONE (ウィンドゾーン) |
G.GROUND CYCLONE AIR |
AIR CYCLONE COOLING BLAST |
アイリスオーヤマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参入メーカー | 空調服 自重堂 アイトス ジーベック アルトコーポレーション タカヤ商事 旭蝶繊維 |
サンエス ビッグボーン コーコス信岡 アタックベース 大川被服 ミズノ |
バートル | TJMデザイン (タジマ) |
TJMデザイン (タジマ) |
マキタ | 山真製鋸 | クロダルマ | シンメン | 村上被服 | 中国産業 三愛 |
桑和 | I'Z FRONTIER リンクサス |
アイリスオーヤマ | |
ウェアセット品 | なし ※一部モノタロウ専売あり |
あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | |
対応ウェア | 参入メーカー品 | 参入メーカー品 | 自社品 | 専用ベスト FVP-AAVBW |
各社通常 ワークウェア |
自社品 | セット品のみ | 自社品 | 自社品 | 自社品 | 自社品 | 自社品 | 自社品 | セット品のみ | |
2021年モデルと 2020年モデル との互換性 |
上位互換 | 上位互換 | 上位互換 | - | - | - | - | 上位互換 | 上位互換 | 上位互換 | 2021年モデルは 12V仕様のため 旧モデルとの互換性なし |
上位互換 | 上位互換 | - | |
スターターセット | SKSP01 | FV-AA18SBW | FB-BA28SEGW | KS-30 | SA-1 | ||||||||||
バッテリー・ファン・ ケーブルセット |
FANBT2GBOX FANBT2BBOX |
KS-10 | SA-10 |
バッテリー・ファン・ケーブルの型番
※バッテリーのセット品は充電アダプタ付き
※ファンのセット品はケーブル付き
グループ | (株)空調服 | 空調風神服 | aircraft (エアクラフト) |
風雅ベスト | 風雅ボディ | ファンジャケット | 神風 | エアセンサー (AIR SENSOR) |
S-AIR | 村上被服 鳳凰 HOOH 快適ウェア |
WIND ZONE (ウィンドゾーン) |
G.GROUND CYCLONE AIR |
AIR CYCLONE COOLING BLAST |
アイリスオーヤマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー型番 | セット品 | LISUPER1 | RD9190J | AC260 | KS-12 | V1301 | 18002 | #LX-6700BA2 | |||||||
単品 | BTSP1 | FB-BT7455BK-N | BT7225 | BL1055B | KBT-6700P | SP-3 | V1303 | 9960 | |||||||
セット品 | LIULTRA1 | 爆風KIT | KS-32 | ||||||||||||
単品 | BTUL1 | KBT-5200P | SP-13 | ||||||||||||
ファン型番 | セット品 | RD9110H RD9120H |
AC240 AC241 |
A-67527 | KS-11 | V1302 | 18001 18011 |
#LX-6700FC2 | |||||||
単品 | FAN2400SPBB | FV-AA18FUGB | FB-BA28FUGW | BF-AN-2 | SA-2 | V1312 | 9959 | ||||||||
セット品 | KS-31 | ||||||||||||||
単品 | FAN2200G FAN2200B |
SA-12 | |||||||||||||
ケーブル型番 | 単品 | RD9261 | RD9030 | KS-35 | SA-4 | V1306 | 9963 | 18003 | |||||||
単品 | RD9031 | V1308 | 9964 |
適合バッテリ
グループ | (株)空調服 | 空調風神服 | aircraft (エアクラフト) |
風雅ベスト | 風雅ボディ | ファンジャケット | 神風 | エアセンサー (AIR SENSOR) |
S-AIR | 村上被服 鳳凰 HOOH 快適ウェア |
WIND ZONE (ウィンドゾーン) |
G.GROUND CYCLONE AIR |
AIR CYCLONE COOLING BLAST |
アイリスオーヤマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年仕様 | 型番 | BTSP1 | RD9190J | AC260 | FB-BT7455BK-N | BT7225 | BL1055B | 神風バッテリー | KS-10 | SP-3 | V1303 | 9960 | 18002 | #LX-6700BA2 | |
出力 | 7.2、6、5、3.3V | 12、9、6V | 13+10、10、8、6V | 強、中、弱 | 強、弱、ゆらぎ | 4段階 | 4段階 | 7.2、6.5、5.8、5V | 15、12、9、7V | 13、10、8.4、6V | 12、10、8V | 12、10、8、6V | 13+10、10、8、6V | 4段階 | |
定格容量 | 6500mAh | 3360mAh | 15900mAh | 2900mAh | 2400mAh | 16750mAh | 6700mAh | 14500mAh | 6400mAh | 6360mAh | 6400mAh | 3350mAh | 6360mAh | 6500mAh | |
充電時間 | 約8時間 | 約4時間 | 約7時間 | 約5時間 | 約5.5時間 | 約7-7.5時間 | 約8時間 | 約6.5-7時間 | 約5時間 | 約7-8時間 | 約4時間 | 約5時間 | 約5時間 | ||
稼働時間 | 約4.5時間(7.2V) 約6時間(6V) 約9時間(5V) 約23時間(3.3V) |
約4.5時間(12V) 約9時間(9V) 約22時間(6V) |
約1+5時間(13+10V) 約7時間(10V) 約12時間(8V) 約24時間(6V) |
約9時間(強) 約18時間(中) 約30時間(弱) |
約3時間(強) 約4.5時間(弱) 約4.5時間(ゆらぎ) |
6.5時間(モード4) 10時間(モード3) 18.5時間(モード2) 40.5時間(モード1) |
約7時間(モード4) 約9.3時間(モード3) 約14.6時間(モード2) 約23.3時間(モード1) |
約8.5時間(最強) 約11時間(強) 約14時間(中) 約20時間(弱) |
約3時間(15V) 約4時間(12V) 約7.5時間(9V) 約12時間(7V) |
約6時間(13V) 約8時間(10V) 約11時間(8.4V) 24時間以上(6V) |
約4時間(強) 約6.5時間(中) 11時間以上(弱) |
約5時間(12V) 約8時間(10V) 約14時間(8V) 28時間以上(6V) |
約5+1時間(13V+10V) 約8時間(10V) 約11時間(8V) 約24時間以上(6V) |
8時間(モード4) 13時間(モード3) 17時間(モード2) 40時間以上(モード1) |
|
外寸(mm) | W85×D25×H89 | W73×D23×H111 | W74.5×D25×H128 | W72×D23×H92 | W79×D123×H21 | W72×D108×H22 | W77×D25×H117.5 | W107×D20×H72 | W106×D24.5×H75 | ||||||
質量(g) | 274 | 303 | 260 | 592 | 370 | 220 | 約300 | 240 | 270 | 240 | 250 | ||||
2019年ファンにも対応 | スマホ操作対応 ワイヤレスコントローラー対応 |
||||||||||||||
2020年仕様 | 型番 | RD9090J | AC230 | BL07150B | 爆風ファン | KS-30 | SK-301 | V1003 | 9927 | 16002 | #90011 | ||||
出力 | 12、9、6V | 12+10、10、8、6V | High、Medium、Low、+ターボモード | ターボ、強、弱 | 7.2、6.5、5.8、5V | 12+9、10、9、7.2V | 10、8.4、7.2、5V | 強、中強、中、弱 | 11、9、7、6V | 7.3、6.3、5.2、4.3V | 4段階 | ||||
定格容量 | 2900mAh | 15900mAh | 3350mAh×2個 | 6700mAh | 6700mAh | 6700mAh | 10050mAh | 3000mAh | 6700mAh | 6500mAh | |||||
充電時間 | 約5時間 | 約7時間 | 約7時間 | 約3.5時間×2個 | 約6.5-7.5時間 | 約6.5-7.5時間 | 約5時間 | 約10-10.5時間 | 約4時間 | 約5時間 | 約5時間 | ||||
稼働時間 | 約4時間(12V) 約8時間(9V) 約20時間(6V) |
約1+5時間(12+10V) 約7時間(10V) 約13時間(8V) 約25時間(6V) |
約6.5時間(High) 約12.5時間(Medium) 約18時間(Low) |
約8時間(ターボ) 約12時間(強) 約20時間(弱) |
約8時間(最強) 約11時間(強) 約15時間(中) 約20時間(弱) |
約1+6.5時間(12+9V) 約6.5時間(10V) 約9時間(9V) 約14時間(7.2V) |
約5時間(10V) 約9時間(8.4V) 約11時間(7.2V) 24時間以上(5V) |
約13時間(強) 約17.5時間(中強) 24時間以上(中、弱) |
約5時間(11V) 約8時間(9V) 約14時間(7V) 17時間以上(6V) |
約8時間(7.3V) 約11時間(6.3V) 約16時間(5.2V) 約24時間以上(4.3V) |
8時間(モード4) 13時間(モード3) 17時間(モード2) 40時間以上(モード1) |
||||
外寸(mm) | W73×D23×H111 | W75×D25×H114 | W79×D116×H23 | W72×D108×H22 | W72×D23×H139 | W193×D23×H73 | W106×D24.5×H75 | ||||||||
質量(g) | 303 | 340 | 約278 | 240 | 330 | 230 | 250 | ||||||||
スマホ操作対応 ワイヤレスコントローラー対応 |
ファン、バッテリー一体型 | スマホ操作対応 | |||||||||||||
2019年仕様 | 型番 | BTUL1 | RD9880AJ 在庫限り |
AC210 在庫限り |
KS-12 | V9103 | |||||||||
出力 | 7.2、6、5、3.3V | 7.2、6.5、5.8、5V | |||||||||||||
定格容量 | 6500mAh | 14500mAh | |||||||||||||
充電時間 | 約8時間 | 約8時間 | |||||||||||||
稼働時間 | 約8時間(7.2V) 約12時間(6V) 約18時間(5V) 約24時間(3.3V) |
約8.5時間(最強) 約11時間(強) 約14時間(中) 約20時間(弱) |
|||||||||||||
外寸(mm) | W81×D24×H89 | W79×D123×H21 | |||||||||||||
質量(g) | 254 | 約300 |
適合ファン
グループ | (株)空調服 | 空調風神服 | aircraft (エアクラフト) |
風雅ベスト | 風雅ボディ | ファンジャケット | 神風 | エアセンサー (AIR SENSOR) |
S-AIR | 村上被服 鳳凰 HOOH 快適ウェア |
WIND ZONE (ウィンドゾーン) |
G.GROUND CYCLONE AIR |
AIR CYCLONE COOLING BLAST |
アイリスオーヤマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年仕様 | 型番 | FAN2400SPBB | RD9110H RD9120H |
AC270 AC271 |
FV-AA18FUGB | FB-BA28FUGW | A-72132 | BF-AN-2 | KS-11 | SA-2 | V1012 | 9955 | 18001 18011 |
#LX-6700FC2 | |
羽の枚数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 7枚 | 5枚 | 7枚 | 7枚 | 3枚 | 9枚 | ||||||
風量 | 16.0Lから30L/秒 | 最大 約4.1m3/秒 | 37Lから70L/秒 | 風速 3.6から5.9m/s | 風速 6.8から9.0m/s | 最大 2.7m3/min | 弱、中、強、最強 | 最大 66L/秒 | 最大 3.9m3/min | 最大 66L/秒 | |||||
外寸 | 厚さ53mm | 厚さ38mm | 厚さ52mm 外径φ107mm |
厚さ38mm | 厚さ57mm | 厚さ50mm 外径φ106mm |
厚さ35mm 外径φ106mm |
||||||||
質量(g) | 131 | 100、95 | 202 | 230 | 158 | 119 | 120 | 230 | |||||||
2020年仕様 | 型番 | RD9010H RD9020H |
AC240 AC241 |
A-67527 | 9922 | 16001 16011 |
#90010 | ||||||||
羽の枚数 | 5枚 | 6枚 | 7枚 | 5枚 | 9枚 | ||||||||||
風量 | 最大 約3.7m3/秒 | 33Lから61L/秒 | 最大 2.2m3/min | 最大3.7m3/min | 最大 50L/秒 | ||||||||||
外寸 | 厚さ38mm | 厚さ39.5mm | 厚さ50mm 外径φ106mm |
||||||||||||
質量(g) | 100 | 207 | 120 | 123 | |||||||||||
羽が外して洗える | |||||||||||||||
2019年仕様 | 型番 | FAN2300B FAN2200G FAN2200B FAN2200BR |
RD9810H RD9820H RD9820HS RD9910RS RD9920R ACF305 |