ホットプレートの種類と特長
ホットプレート
実験室や研究室でビーカーやフラスコを載せて加熱する装置です。
特長
- 容器を載せて、簡単に加熱することができます。工業品の部品加熱などにも使用できます。
- 温度調節器付タイプは任意の温度に設定できます。
人口石英タイプ
特長
- 天板に耐薬品性・高温作業に適した人口石英(シリカ)を使用しています。
- マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
安全面の強化
設定温度より10℃高い温度まで上昇すると、警報としてブザーが鳴ります。設定温度よりもさらに20℃高い温度まで上昇すると、電源供給を停止させます。
- 加熱する用途を確認してください。
- 使用電源(V)を確認してください。
- 使用温度範囲(℃)を確認してください。
- プレートの「温度均一範囲」のサイズ(縦×横)(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載