運搬用コロ車の特長と車輪の種類
重量物を搬送させるローラーです。
特長
旋回用ハンドルを使用することにより、移動中の方向転換も容易にできます。
コロ車ができる以前は…
コロ引きからローラーコロを使用するようになり、作業効率、安全性が向上しました。
- 搬送物の重量を確認して、耐荷重(t)を選んでください。基本的には4台1組で使用します。
- 搬送路面の状況により、ローラーの材質を選んでください。
ウレタン車輪
走行路面の傷を最小限にとどめることができるので、樹脂塗装した工場やコンクリートの上で使用します。
スチール車輪
鉄板やH鋼などの上で使用します。
ココミテvol.2より転載