ベルトスリングの使用荷重とJIS等級
荷物の吊り上げに使用する用具です。
用途に応じた豊富なラインナップの繊維スリングの代表格です。ベルト幅や吊り方で、一般軽量物~重量物まで対応できます。
玉掛け作業に関する諸規則 クレーン等安全規則 第八章玉掛け 第二節就業制限
吊り上げ荷重 | |||
---|---|---|---|
0.5t未満 | 0.5t以上1t未満 | 1t以上 | |
玉掛け作業者の資格 | 適用除外 | 玉掛けの業務に 係る特別の教育 (クレーン等安全規則 第222条) |
玉掛け技能講習 (クレーン等安全規則 第221条) |
玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれの定められた資格を持っていなければなりません。
ラウンドスリングの吊り角度による使用荷重表
吊り方 | ストレート 吊り |
目通し吊り (チョーク吊り) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度α | - | - | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° |
ベルト幅25(mm) | 0.8 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 |
ベルト幅35(mm) | 1.25 | 1 | 2 | 1.75 | 1.38 | 1 |
ベルト幅50(mm) | 1.60 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 |
ベルト幅75(mm) | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 2.75 | 2 |
ベルト幅100(mm) | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 |
ベルト幅150(mm) | 5 | 4 | 8 | 7 | 5.5 | 4 |
吊り方 | バスケット吊り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊り角度α | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45° <α≦ 90° |
90° <α≦ 120° |
ベルト幅25(mm) | 1.6 | 1.44 | 1.12 | 0.8 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 |
ベルト幅35(mm) | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
ベルト幅50(mm) | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 |
ベルト幅75(mm) | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 10 | 9 | 7 | 5 |
ベルト幅100(mm) | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.5 | 8.96 | 6.4 |
ベルト幅150(mm) | 10 | 9 | 7 | 5 | 20 | 18 | 14 | 10 |
ベルトスリングのJIS等級について
ベルトスリングにはJIS規格で定められた等級があります。等級によって同じベルト幅でも最大使用荷重が違います。
ベルトスリングの等級と最大使用荷重 (単位:t)
形式 | 両端アイ形 | |||
---|---|---|---|---|
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
ベルト幅25mm | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.00 |
ベルト幅35mm | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 |
ベルト幅50mm | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 |
ベルト幅75mm | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.20 |
ベルト幅100mm | 2.00 | 2.50 | 3.20 | 4.00 |
ベルト幅150mm | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.30 |
ベルトスリングの種類について
ベルトスリングには通常の状態で使用する「一般用」と、酸・アルカリなどの化学薬品に使用する「化学薬品用」に分類されます。一般的な両端にわっか(アイ)があるタイプを「両端アイ形」とよびます。他にもリング状になった「エンドレス形」や、リングやフックなどの金具と組み合わせた「金具付」などがあります。
- 最大使用荷重(t)(ストレート吊り時)を確認してください。
- 吊り方に合わせて長さ(m)を選んでください。
- 吊り方により使用荷重(t)が異なりますので確認してください。
(吊り角度による使用荷重表参照) - 酸・アルカリなどの化学薬品類には、化学薬品用ベルトスリングを使用してください。
- 荷物の角が鋭い場合は、必ずコーナーパッドなどの当てものを使用してください。
- 玉掛け作業に関する諸規則がありますので確認してください。
ココミテvol.2より転載