レバーホイストの特長と用途 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 「レバーホイスト」の商品一覧はこちら 特長 ハンドルの反復操作によって荷の巻き上げ、巻き下げまたはけん引、締め付けなどを行います。 軽量タイプのアルミ製ボディーや、サビに強いステンレス製ボディーのものがあります。 吊荷の重さ(定格荷重)(t)を確認してください。 荷を吊り上げる高さ(揚程)(m)を確認してください。 オーバー荷重がかからない過負荷防止付のタイプもあります。 ココミテvol.2より転載 「レバーホイスト」の商品一覧はこちら 商品豆知識 手動チェーンブロックの特長 スライドレールの特長と基本用語 電気チェーンブロック ホイストとは トロリー・吊り金具の種類と特長 エア・電動式バランサーの種類と特長 握り(ハンドル)の種類 高圧洗浄機の種類と特長 作業灯の種類と特長 卓上グラインダーの種類と特長 『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』に関連するカテゴリ 荷締機 レバーホイスト 手動チェーンブロック 電気チェーンブロック ホイスト ジブクレーン・サドル・クイッククレーン ウインチ トロリー・吊り金具 『レバーホイスト』に関連するカテゴリ レバーホイスト本体 レバーホイスト用オプション品