モーターローラーの特長
ローラー内部にモーターと減速ギアを組み込んだ駆動ローラーです。
特長
- フリーローラーは力を与えないと回りませんが、モーターローラーはローラー自体に駆動力があり自動でまわります。
フリーローラーとセットにして、駆動式ローラーコンベヤとして使用します。 - モーターローラーのオン・オフで搬送物の流れを制御することができます。
フリーローラーとの組み合わせ
搬送物の大きさによってフリーローラー、モーターローラーの
組み合わせができます。
(搬送物に必ず2本以上のモーターローラーが接触していることが
条件です。)
常に4本以上のローラーで受けるピッチにしてください。
ピッチ≦搬送物の底面幅長さ(L)÷4
- ローラー幅(mm)とローラー径(mm)を確認してください。
- フレーム内寸(mm)を確認してください。
- 電源の種類を確認してください。(3相200Vなど)
- モーターローラーの速度(m/min)を確認してください。
- ローラー材質を確認してください。
ココミテvol.2より転載