ホイールコンベヤの特長
ダンボールケースや板パレット積みの軽量物搬送コンベヤです。
特長
- 搬送物に合わせ、2列・3列…で使用します。
- 幅広ホイール(20mm幅)はダンボール箱でも底面を傷めません。
- 底面に出っぱりのあるものも運べます。
- 重荷重ホイールもあります。
- ホイールガイド(横向き)としても使用できます。
使用するときに簡単に設置し、使用後も簡単に片付ける環境をつくれます。軽量で扱いやすいので、ラックやストックコンベヤとしても使用でき、作業効率化を図ることができます。
搬送物の大きさ・質量を確認してください。
ホイール幅(W)(mm)を確認してください。
搬送物幅の70%〜80%の間で選んでください。
ホイールピッチ(P)(mm)を確認してください。
搬送物を常に4個以上のホイールで受けるように選んでください。
フレーム負荷を確認してください。
ココミテvol.2より転載