ボールキャスターの特長と材質による分類
重量物の搬送を360°自在に行うキャスターです。
特長
- わずかな力で重量物の移動、搬送が可能です。
- 360°自在に移動させることが可能です。
メンテナンス
市販の潤滑防錆スプレーをボール部に吹きかけ、ウエスなどでなじませるように拭いてください。
注意事項サビの原因になりますので素手で触らないでください。特にボール部はサビやすいので取り扱いにご注意ください。
材質による分類
材質 | 特徴 |
---|---|
スチール | 広く一般的に使われる価格の安いタイプです。 |
ステンレス | 耐食性(金属が腐食しにくい)に優れるタイプです。サビにくく、水のかかる場所やサビてはいけない場所で使います。 |
樹脂 | 搬送物を傷つけにくいタイプです。ガラスや木材などに使われます。サビにくく、水のかかる場所やサビてはいけない場所で使います。 |
- 軽荷重用は上向使用で、重荷重用には、上向用と下向用があります。
- 材質を確認してください。スチール製、ステンレス製、樹脂製やゴムシール付、メタルシール付、スプリング入などがあります。
- 用途に合わせて、取付部の確認をしてください。(ボルト取り付けタイプなどもあります)
- 1個あたりの許容荷重の目安は、軽荷重用=許容荷重×1/2 重荷重用=許容荷重×2/3 程度の荷重になるように取り付けピッチを決めてください。
- 搬送物単体重量が500kgを超える物は重荷重用を使用してください。
ココミテvol.2より転載