電動式運搬台車の特長と使い方
工場内で荷物を簡単に電動走行できる運搬車です。
特長
- 台車にバッテリーを搭載し、電動走行するので、少ない労力で重量物の運搬ができ、広い工場内での運搬作業も楽に行えます。
- 柵が付いているタイプは荷こぼれを防ぎ、安全に荷物の運搬ができます。
アクセルレバーの使い方
アクセルレバーを引く・離すだけの簡単操作で、発進・加速・停止ができます。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。いっぱいまで引くと最高速に達します。
- 積載寸法(長さ×幅×全高)(mm)を確認してください。
- 均等荷重(kg)を確認してください。
- 走行速度(km/h)を確認してください。
- 使用現場の登坂角度を確認してください。
- バッテリーの種類や充電方法など保管時についても確認してください。
ココミテvol.2より転載