パレットラックの選定方法
パレットラック
荷姿に合わせられる組立式のパレット保管専用ラックです。
入出荷の頻度が比較的低く、高い収納率を求める場合は、電動式パレットラックが適しています。
サポート補助安全パーツ
(1)フォークスペーサー
(2)ドラムサポート
(3)デッキチャンネル
(4)チップボード
(5)ガイドレール
(6)スキッドサポート
(7)支柱つなぎ
(8)安全ポール
(9)支柱ガード
(10)スチール棚
パレットラックの選定方法(例)
1:保管物の確認
保管物の荷姿の寸法と質量をお確かめ下さい。
パレットが1100×1100mm、質量500kg、荷高900mm、パレットを6枚収納する場合。
2:ラック寸法の確認
パレット寸法は、有効間口が1100mmなので、クリアランスを含め、間口有効寸法W2500mmを選定します。1段にパレットが2枚並ぶ様に選定してください。
3:ラック寸法の確定(奥行)
奥行の寸法はパレットの奥行が1100mmなので奥行1000mmまたは奥行1100mmを選定します。
段数は収納枚数が6枚なので2段を選定します。
4:全高の確認
間口寸法と積載荷重でビームを選定します。建物有効高さ内かをお確かめください。
ビームは50mmピッチで移動します。
5:通路幅および揚程の確認
お手持ちのフォークリフトのタイプに合わせ、通路幅および揚程を確認してください。
バッテリーリーチ式
通路幅約2400mm
カウンターバランス式
通路幅約3200m
- 1段あたりの耐荷重(kg)と1台あたりの総荷重(kg)を確認してください。
- 間口(mm)を確認してください。
- 奥行(mm)を確認してください。
ラックの奥行寸法はパレットと同じ寸法か、もしくはパレットが前後に50mm出るサイズを選んでください。 - 管物を含めたラック全高(建物有効高さ内かどうか)を確認してください。
ココミテvol.2より転載