サクションホースの特長
送水や排水を行うための配管です。
軽量で脱塩ビのサクションホースです。
※RoHS対応のものもあります。
- 軽量型
- 工場で使用した汚水をろ過する設備などで、貯水タンクへの送水や排水の配管として使用します。
- 耐圧仕様
- 土木建築工事の現場で、掘り方の際の湧き水や泥水などを吸・排水する作業で使用します。
- 透明仕様
- 透明なので、構内での送水や排水の際に、通っている流体が確認できます。
サクションとは
- ポンプや送風機などにおける吸い込み側のことです。
デリバリ(デリバリー)とは
- その吐き出し側のことです。
注意事項基本的には消耗品です。定期的に点検をして、傷んできたら交換をしてください。
ダクトホース
特長
工場や室内での汚れた空気の送・排気や集じんするダクト配管として使います。
- ホースの内径×外径(mm)を確認してください。
- ホースの長さ(m)を確認してください。
- 流体・気体の種類を確認してください。
・サクションホース…流体(工業水・湧き水・泥水)に使います。
・ダクトホース…気体(空気・切り粉などのチリの混じった空気)に使います。 - 圧力(MPa)・温度(°C)を確認してください。
ココミテvol.2より転載
- サイズや色を確認してください。
- 厚み(極薄手・薄手・中厚手・厚手)と作業内容を確認して選んでください。
- 長さ(肘まであるなど)や指や手のひら周りなどの表示を確認してください。
- 使用薬品ごとに耐性は異なりますので、不明な場合はどのような作業で使用するのか、使用薬品などを確認してメーカーに問い合わせることをおすすめします。
ココミテvol.2より転載