ペイントローラーの特長と用途
塗装に使用する道具です。
特長
建築物の外壁、内装の塗装、プラント鉄構造物の塗装時に使用します。塗料の種類や場所に応じた種類があります。
ローラーの主な毛材
ポリエステル
優れた強度で摩耗に強く、耐久性があります。また、弾力性・弾性率が大きいので、粘度の高い塗料にも適しています。
アクリル
非常に軽く、ソフトでしなやかな繊維で、スムーズな転がり感と塗料含みに優れます。さまざまな塗料に幅広く対応できます。
ナイロン
合成繊維の中で最も強度のある繊維で、塗料離れがよく弾力性にも富んでいます。ただし、酸に弱いので使用できる塗料には制限があり、主に床材や防水材用に向いています。
用途による使い分け例
レギュラータイプ
水性・油性塗料に最適です。引きが良く、均一なローラーマークで美しく仕上がります。
ウレタン塗料用
ウレタン塗料の塗装に適しています。溶剤にも安心して使える耐溶剤設計です。
重防用
鋼構造物の塗料に最適で厚膜塗装を均一に塗ることができます。高粘度塗料も塗れ、耐久性もあり防サビ・防食塗装に最適です。
無泡タイプ
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工をしており美しい塗面に仕上げます。鉄部塗装に最適です。
高品位塗膜型
水性塗料から溶剤型塗料まで、幅広く使用できます。泡の発生が少なく高品位塗膜を実現できます。
ペイントローラー(Cチャンネル用)
特長
Cチャンネル鋼の中を塗装する専用ローラーです。サビ止め塗料など塗り残しなくスピーディーに塗装できます。
- 塗料の質(溶剤系・水系など)、塗装方法を確認してください。(ローラーの毛材)
- 塗装面を確認してください。
- 塗装面と使用ハンドルを確認して、ローラー寸法を選んでください。
- ローラーのサイズとハンドルのサイズを確認し、適合するか確認してください。
ココミテvol.2より転載