ギアポンプの特長
ギアポンプ
潤滑油などの油類を移送するポンプです。ドラム缶やタンクなどから、オイルを移送します。
普通単車型
モーター連結型
特長
- オイルを吸い上げて押し上げる事ができます。
- 正・逆回転が可能です。
- モーターによって与えられた力でギアが回転し、液体を勢い良く吐き出します。
液体(オイル)の流れ
注意事項スイッチ・コード・プラグは付属されておりません。
- ギアポンプ単体か、モーター連結タイプかを確認してください。
- ポンプ口径の確認をしてください。
- 本体・ギア部の材質を確認してください。(鋳鉄、ステンレス、砲金など)
- モーターの電圧を確認してください。(100V、200V、400Vなど)
- モーターの構造を確認してください。(全閉屋内型、全閉屋外、防滴保護型など)
- 使用液の温度(°C)を確認してください。
- 使用液体を確認してください。(潤滑油、重油、動・植物油、焼入油など)
- 使用液の粘度(mm2/s)を確認してください。
ココミテvol.2より転載