工具の通販モノタロウ 塩ビ継手 塩ビ管継手の特長と接合方法

塩ビ管継手の特長と接合方法

パイプとパイプを継ぎ合わせる塩化ビニール管継手です。

塩ビ管継手
特長

集合住宅・戸建住宅・オフィスビル・工場など様々な建物の給水・排水・通気の配管ラインを支えるのに塩ビパイプが使われています。その様々な場面に使われる塩ビパイプを継げる専用継手です。

接合方法について

①管の切断と管差口の面取りを行います。
②受口長さをもとに、挿入長さの記入を行います。

TS接合の場合
受口標準長さ               (単位mm)
呼び径 13 16 20 25 30 40
受口長さ 26 30 35 40 44 55
DV接合の場合
受口標準長さ               (単位mm)
呼び径 30 40 50 65 75 100 125 150
受口長さ 18 22 25 35 40 50 65 80

③受口・差口の清浄処理をします。
④接着剤の塗布は管種にあった専用の接着剤をお使いください。
⑤管の挿入・保持をします。
標準保持時間は(呼び径50以下)30秒以上荷重してください。

簡単なパイプと継手の対応表
パイプ 継手 用途 衝撃 外圧
Hiパイプ Hi-TS継手 主に給水ライン 強い 強い
VPパイプ TS継手 主に給水ライン 弱い 強い
DV継手 主に排水ライン 弱い 強い
Vuパイプ DV-Vu継手 主に排水ライン 弱い 弱い

給水管用継手

  • TS継手はVPパイプ(硬質塩化ビニール管)専用継手です。衝撃が加わりにくい配管ラインに幅広く使用されています。
  • Hi-TS継手はHiパイプ(耐衝撃性硬質塩化ビニール管)専用継手です。TS継手よりはるかに接着硬度・耐衝撃性が上回る高性能継手です。水圧のかかる配管ラインに適しています。接合方法は、どちらもTS接合で行われます。
    ※TS接合…主に給水ラインに使用される接続方法です。(水圧がかかっても抜けません)

排水管用継手

  • DV継手はVPパイプ(硬質塩化ビニール管)専用継手です。排水用のため水圧のかかる配管ラインには適していません。建物内の汚水・雑排水・通気などに幅広く使用されています。
  • DV-Vu継手はVuパイプ(薄肉硬質塩化ビニール管)専用継手です。VPパイプより肉厚が薄く、その薄肉に合うように作られた継手です。主に戸建住宅の排水に使用されます。接合方法はどちらもDV接合で行われます。
    ※DV接合…主に排水ラインに使用される接続方法です。(水圧が加わると抜けます)
  • 給水ラインか排水ラインかを確認してください。
  • 接続するパイプの種類を確認してください。
  • 呼び径(mm)を確認してください。