フレキシブルメタルホースの特徴
フレキシブルメタルホース
多種多様な配管にも柔軟に対応できる金属ホースです。
特長
耐熱・耐圧力・耐振・曲げ・たわみなどに優れているので、空気・蒸気・ガスなどの気体から水・油類・化学薬品などの液体輸送まであらゆる配管系に使用できます。
フレキシブルメタルホースの使用例
- 配管の芯がズレていても、簡単に取り付け可能
- 振動の発生する機器の振動吸収に
- 曲げて使って、工事の省力化
- 動きのある装置の配管に
寸法表
呼び径(A) | 全長(mm) |
---|---|
10 | 300 |
500 | |
1000 | |
15 | 300 |
500 | |
1000 | |
20 | 300 |
500 | |
1000 | |
25 | 300 |
500 | |
1000 | |
32 | 300 |
500 | |
40 | 300 |
500 | |
50 | 300 |
500 |
注意事項
フレキシブルメタルホースは自由に曲げて使えますが、口径・長さによって曲げられる限界や芯ズレを許容する値が変わります。またねじれに対しては非常に弱く、ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。
フレキシブルメタルホースは自由に曲げて使えますが、口径・長さによって曲げられる限界や芯ズレを許容する値が変わります。またねじれに対しては非常に弱く、ねじれが加わるとすぐに割れてしまうことがあります。
- 口径・全長(mm)を確認してください。
- 材質(鉄・ステンレス)を確認してください。
- さらに正確さを要する場合、適用流体(空気・蒸気・ガス・水・油類)・温度(℃)・圧力(MPa)・動きを確認してください。
-
両端末金具規格を確認してください。
・ニップル(おねじ)がついているか? ・ユニオン(めねじ)がついているか? ・フランジがついているか?
ニップル ユニオン フランジ
ココミテvol.2より転載