スパイラル型ブラシの特長
スパイラル型ブラシ
円筒内面の研磨やバリ取りに使用します。
特長
円筒内面の加工に電気ドリル・ボール盤などの回転軸に取り付けて使用します。ナイロンブラシの先に砥粒を玉にして焼結させたもので弾力性に富み、回転遠心力により円筒内面の形状に簡単に研磨できます。
- ブラシ適用内径(最大穴径と最小穴径の範囲)を確認してください。
- 砥粒の種類を確認してください。
AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的やわらかい場合。(アルミ・ステンレス・銅など)
SC(シリコーンカーバイト)ワークの材質が比較的硬い場合。(鋼鉄・炭素鋼・焼き入れした鉄など) - 粒度(#)を確認してください。
ミニブラシ
特長
小径穴のバリ取りに最適です。ステンレスワイヤと砥粒入りナイロンの2種類があります。
- 適用内径(mm)を確認してください。(内径寸法よりブラシ外径が少し太いものを選んでください。)
- 軸径(mm)・全長(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載