エアーダスターの種類と特長
エアーダスター
エアーのカで切り粉を吹き飛ばして清掃したり、乾燥作業をしたりする工具です。
ボタンタイプ引き金タイプ
特長
- 機械加工時に発生する粉などの吹き飛ばし作業や、乾燥作業・梱包・パッケージングのエアー注入などに使用します。
- ノズルを交換することで、奥まった所や広範囲の吹き付けが可能になり用途が広がります。
樹脂製エアーダスター
特長
一般ダスト作業に便利です。金属タイプより軽く剛性があります。
フローガン
特長
金属タイプよりも軽量で、手元でのレバー操作で簡単に流量調整ができます。
ミニエアーダスター
特長
コンパクト設計で軽量です。
通常タイプロングタイプ
増量タイプニードルタイプ
伸縮タイプ流量調整タイプ
- 使用用途によりノズル口径(mm)やノズル長さ(mm)を選んでください。
- ノズルは作業目的に合わせて選んでください。
- エアー取入口には継手式とねじ式があるので確認してください。
- エアーホース接続ニップルが上下どちらからでも取り付けられる2ウェイ方式もあります。工場などで天井からぶらさげて使用する場合、効率よく作業を行うことができます。
- ホース口金取付ねじ寸法を確認してください。
ココミテvol.2より転載