油圧パイプベンダーの特長と使い方
ガス管や電線管などのパイプを曲げるための装置です。
特長
ガス管、電線管の曲げ加工を行います。基本は90°曲げまでですが、途中で停止させれば、60°、30°曲げに使用することもできます。
パイプを曲げる方法
- 型押し
- パイプの中央部を型に合わせパイプを押します。
- ガス管でパイプ径の2.5〜7倍(パイプ径による)程度のR曲げになります。
- 3本ロールによる成形
- パイプ径の10倍以上のR曲げになります。
- ドローベンド方式
- パイプの一端を型に固定し、型を回転させます。
- アルミやステンレスの薄肉パイプを小さいRで曲げられます。
- 曲げるパイプの種類、サイズ(mm)を確認してください。
- パイプの径(mm)によって、ベンダーシュー(センターフォーマー)を取り替えてください。
- 用途に合わせて、手動ポンプ式か電動ポンプ式かを確認してください。
ココミテvol.2より転載