ロータリーカッターの種類と特長
ロータリーカッター
紙や布、フィルムなどシート状のものを切るための工具です。
- ロータリーカッター
- スタンダードなタイプ
- セーフティーロータリーカッター
- 握ったときだけ刃が出る安心設計
- ロータリーコンパスカッター
- 円形にカットできる
特長
- 従来のカッターナイフではカットしにくい布地や薄紙・フィルムなど円形刃を回転させることで簡単にカットでき、曲線や直線などもきれいにカットできます。
- また使用時にカッターマットを併用すると、刃の持ちが良くなります。
使用方法
円形の刃を布地などに押し当て、切りたい方向に押し進めて刃を回転させ、カットします。作業の際は、下に敷くカッターマットが必要です。
用途
- 趣味の洋裁、和裁、衣装の制作などに。
- 曲線も美しくカットできるのでパッチワークキルトにも最適。
- 薄いもの、柔らかいもののカットが得意です。
ロータリーカッターの刃の種類について
ロータリーカッターには様々な種類の刃があり、切りたいものや形状によって使い分けることができます。
代表的なロータリーカッターの刃
ミシン目タイプウェーブ刃ピンキング刃
ポイント
ロータリーカッターの刃は非常に鋭利になっています。抜群の切れ味を持つ一方で欠けやすく、固い机の上などで直に作業をすると、刃が欠けてしまい切れ残りの原因になります。作業の際には必ずカッターマットを敷くようにしてください。ロータリーカッターの刃の直径には様々な種類があり、長い直線などを切るなら直径の大きな刃、細かいカーブには直径の小さな刃が向いています。
注意事項
直径の異なる刃を同じ本体にセットすることはできません。ミシン目やウェーブなどの特殊な刃は、一部の本体でしか使用できません。
直径の異なる刃を同じ本体にセットすることはできません。ミシン目やウェーブなどの特殊な刃は、一部の本体でしか使用できません。
- 切断する素材・厚みに適したカッターを選んでください。
- 作業に応じた種類のカッターを選んでください。
ココミテvol.2より転載