電源装置の特長と接続例
UPS(無停電電源装置)
停電時、一定時間、電力を供給する装置です。
特長
突発的な停電や電圧変動、高周波ノイズなどの電源トラブルから機器を守ります。
用途
パソコン、サーバー、通信機器、制御機器など重要機器の電源バックアップ。
接続例
接続機器 | UPS | |
---|---|---|
510VA/290W | 500VA/300W | × VAがUPSの容量を超えているため使えません |
490VA/310W | 500VA/300W | × WがUPSの容量を超えているため使えません |
490VA/290W | 500VA/300W | ○ 使えます |
注意事項VAの総和、Wの総和、両方よりも大きいUPSを選んでください。
- バックアップする機械の総消費電力(W)を確認してください。
- 必要なバックアップ時間を確認してください。
ココミテvol.2より転載