スプロケットの特長と寸法の見方
チェーンと組み合わせて動力を伝える歯車です。
特長
- スプロケットはローラーチェーンとセットで使用され、スプロケットが回り、チェーンによって動力が伝達されます。
- 歯先の色が違うのは、焼き入れをして硬くしているからです。
- スプロケットの形状にはボスの有無があります。
①A型(ボスなし型)
②B型(片ボス型)
③C型(両ボス型)
寸法について
スプロケットには、以下の寸法があります。
- 外径(Do)
- ピッチ径(Dp)
- 歯底円直径(Db)
- 歯底距離(Dc)
- 総幅(BL)
- ボス径(BD)
- チェーンの番手No.を確認してください。
- スプロケットの形状を確認してください。
- 歯数を確認してください。
- 穴径(mm)を確認してください。
- 用途に合わせて材質を選んでください。(樹脂・鉄・ステンレスなど)
- メーカーにより別注品対応もできますので確認してください。(軸穴径、キー溝、タップ穴など)
ココミテvol.2より転載