カウンタの種類と特長
デジタル式カウンタ
生産ライン・装置などに組み込み、計数の集積に使用します。
特長
機械稼働回数を計測し生産数を表示します。
アナログ式カウンタ
特長
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
確認
- カウント桁数を確認してください。
- 取り付け寸法を確認してください。
- 毎分の計数最大速度(回/分)を確認してください。
数取器
特長
- 台付型を複数個置いて同時に使用することで、別の数量確認を同時に行うことが可能です。
- 台付型には固定穴が開いているものがあります。皿ねじで板などに固定して使用することができます。
確認
- 手持型または台付型か用途で選んでください。
- カウント桁数を確認してください。
- 入力電源を確認してください。
- 使用目的に応じて、カウントのみ、プリセット機能付(信号を出す)などを確認してください。
ココミテvol.2より転載