フィラーゲージの特長
フィラーゲージ
他の測定器では測れない狭いすき間の寸法を測るための工具です。
すき間を測定するもの
フィラーゲージ:長尺物をカットして使用します。
すきまゲージ(シクネスゲージ):厚みの種類を組み合わせて使用します。
JIS規格があります。
微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
一般的に、上記の名称で使い分けられていますが、総称してすき間を測る工具を英語で「feelergauge」
(フィラーゲージ)と呼びます。
注意事項
ゲージを切断して使用する際、切り口は必ず細目砥石などで研磨して、バリ・カエリを除去してから使用してください。
ゲージを切断して使用する際、切り口は必ず細目砥石などで研磨して、バリ・カエリを除去してから使用してください。
- 厚み寸法(mm)を確認してください。
・0.005mm~1.000mmまであります。 - フィラーゲージの長さ(m)を確認してください。(通常は1m巻)
ココミテvol.2より転載