溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
溶接用マグネットホルダ
溶接作業時の仮押えや仮組み作業に使用します。
特長
- 各当たり面の保持角度が90°・75°・60°・45°・30°調節型などがあり溶接作業時の接合箇所の仮止め、保持が容易にできます。
- 溝付タイプは丸棒パイプにも吸着できます。
使用方法
- A:<ビス止めに>
両手が自由に使えます。 - B:<パイプの取り付けに>
曲面にも吸着します。 - C:<丸棒溶接に>
- D:<はんだ付けに>
- E:<長尺物の溶接に>
溶接用マグネットホルダ(スイッチ付タイプ)
- 作業性を考え吸着力の高い物はオン・オフの切替式の製品もあります。
- 保持角度を確認してください。
- 吸着力(N)を確認してください。
- サイズ(mm)を確認してください。
ココミテvol.2より転載