ジェットクーラーの特長
部分的な箇所を冷却することができる装置です。
特長
渦動理論の原理を応用した、可動部分の全くない冷風発生装置です。冷媒や電気を一切使用せず、圧縮空気をチューブ内で高速に回転させ、最終的に冷風と熱風に分け、冷風を利用することにより様々な分野でスポット冷却を手軽に行うことができます。
渦動理論の原理の応用
調整ねじを緩めると冷風温度が下がり、冷風量も減少します。締めると温度は上がり、冷風量は増えます。
様々な使用シーン
冷風発生装置の前には必ず(圧縮空気のゴミや水滴を取り除くために)エアフィルターをセットしてください。
温度を下げすぎると、ノズル内で凍結します。凍結防止のためにエアドライヤーを使用してください。
注意事項圧縮空気は、除湿されたきれいな空気を供給してください。
- 必要な冷風温度(°C)と冷風量(L/min)を確認してください。本体の口径も確認して、エアツールの使用環境を選んでください。
ココミテvol.2より転載