【特長】混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。
カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。
混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。
収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。
施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。
ペール缶入りで長期保管が可能です。
【用途】各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕
車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修
コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修
夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所
【可使時間(分)】約10(20℃)【ホルムアルデヒド等級】非危険物【危険物の類別】F☆☆☆☆【塗布厚さ(mm)】5~40(床面)(1回)