【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。
速乾。
耐熱。
強力。
耐衝撃。
仮止不要。
用途広い。
作業性良好。
ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。
上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【使用温度範囲(℃)】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】-20~60【タイプ】缶【主なワーク】JAIA 4VOC基準適合【規格】淡黄色【危険等級】ノントルエン【危険物の性状】1500~3500【標準使用量】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチック【危険物の類別】130~160g/m2(片面あたり)【危険物の品名】JAIA 4VOC基準適合【主な用途】Ⅱ【適合用途】第四類【包装】第一石油類【粘度範囲(mPa・s)】耐熱、耐衝撃【特性】非水溶性【成分】低VOC、耐衝撃、速乾【改正建築基準法(JAIA対応)】金属【被着材の素材】大面材、パーツ