駐車場ラインに使う商品

駐車場ラインに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペグ」「ロードマーキング」「ライン引き」などの商品を紹介します。

道路線引き用スプレー アサヒペン
販売価格(税別)1,2901,419税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アサヒペン道路線引き用スプレー1本(400mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.41(61)
【特長】速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
【用途】駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
【RoHS指令(10物質対応)】580【質量(g)】【危険物の品名】第四類【危険等級】第一石油類【危険物の類別】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 駐車場のラインに満足度: 5養生テープを両脇に貼りマスキングにしました、期待以上の出来で大変満足です。
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ
販売価格(税別)6976税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ金具 ロープ止め用 J型1本
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.51(74)
【特長】地面に打込んでロープ張りに使用します。
【用途】区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
【線径(Φmm)】【頭部形状】6【表面処理】ユニクロメッキ【材質】J型
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 4ありがとうございました!
油性ハードラインC-500 アトミクス
販売価格(税別)3,8904,279税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アトミクス油性ハードラインC-5001缶(4kg)
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.51(35)
【特長】超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
【用途】駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
【危険等級】15分(湿度50%時)【完全硬化時間(23℃)】不要【塗回数】【危険物の類別】塗料用シンナー【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第一石油類【上塗塗装可能時間】30分(23℃時)【希釈剤】非水溶性【使用後の手入方法】2回
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 5乾きも早く、色の感じもよく、大変満足しております。
ロードマーキング ライン 新富士バーナー
販売価格(税別)2,2902,519税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
新富士バーナーロードマーキング ライン1巻
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.28(40)
【特長】「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
【用途】駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 駐車場ライン満足度: 4作業性も良く耐久性もあり満足ですが、長尺品が欲しい所です。
用途: 駐車場のライン満足度: 4一度施工しましたが、あぶりが足りなかったせいか、剥がれてきてしまいました。
今回は、ちょっと焦げるくらい(イメージ)あぶったのでしっかり定着した気がします。
用途: 駐車場ライン満足度: 4以前は缶スプレーや焼き不要のラインテープを使用していましたが耐久性を考慮しこちらを購入。駐車場のラインの各端のみに使用。ライン上でタイヤを回しても剥がれずいい感じです。焼が最初どのくらいか判らず少し手こずりました。全ラインこの製品にしたい所ですが、価格がネック。また焼く面積が多いと小さなバーナーでは、かなり時間がかかると思います。
スプレーライナー アサヒペン
販売価格(税別)5,2905,819税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサヒペンスプレーライナー1台
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.92(26)
【特長】歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
【用途】駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
【主な用途】コンクリート、アスファルト【RoHS指令(10物質対応)】屋外用【使用場所】445-0124【トラスコ品番】非危険物【危険物の類別】対応
お客様の声
用途: 駐車場ライン満足度: 3風がない時の方が適正に使用できるようです。噴射口と地面に車輪幅の覆いがつけられると風の日でも作業が出来そうだと思いました。
路面反射ラインテープ まつうら工業
販売価格(税別)2,4902,739税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
まつうら工業路面反射ラインテープ1巻
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
【用途】工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
【特性】表示・安全用【粘着力(N/10mm)】15.7【主な用途】反射
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 4商品的には良い品質で大変満足しております。最も長いタイプが有れば良いかと思います。
用途: 駐車場のライン満足度: 5も少し幅広のもあるといいですね。
標識ロープ ユタカメイク
販売価格(税別)1,5901,749税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユタカメイク標識ロープ1巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
【用途】立入禁止・危険区域の表示。
【材質】ポリエチレン(PE)【色】黄/黒【タイプ】3つ打【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 4色あいが濃いので分かりやすい。
道路線引き用スプレー アサヒペン
販売価格(税別)6,9907,689税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン道路線引き用スプレー1ケース(400mL×6本)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
【用途】駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
【タイプ】楕円吹きノズル付【危険物の数量】太線用【乾燥時間(分)】(夏期)20~30
(冬期)40~60
【主な用途】アクリル樹脂塗料【主成分】アスファルト、コンクリート、マーキング【危険物の品名】【RoHS指令(10物質対応)】屋外用【危険物の性状】第四類【特性】第一石油類【危険等級】1080mL【使用場所】油性【油性 or 水性】対応【仕様】速乾【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: 駐車場ライン満足度: 4とても簡単でしたが、欲を言えば一度にもう少し幅広が描ければきれいな仕上がりになるかな。
ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー
販売価格(税別)2,7903,069税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
新富士バーナーロードマーキング用プライマー1本(420mL)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.85(20)
【特長】アスファルト専用路面下地処理材。
【主な用途】マーキング、アスファルト【危険物の性状】合成ゴム系樹脂【危険物の類別】【RoHS指令(10物質対応)】第四類【材質】第一石油類【危険等級】対応【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 駐車場ライン満足度: 3かなりべとついた感じで、しっかり接着してくれる感じです。
フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント
販売価格(税別)2,3902,629税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アトムハウスペイントフロアサイン(ライン)1巻
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
【用途】コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用
【長さ(m)】反射材含有【仕様】5
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 5幅は迷いましたが、15cmで正解でした。普通の道路の白線幅がそのくらいなので参考にしました。他のお店ではペイントしたようですが、厚みや見栄えはこちらが上です。後は持久とラインの上で車が据え切りした時です。楽しみです。
標識ロープ(トラロープ) KUS
販売価格(税別)1,8902,079税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 3特に問題なし。伸縮率もこんなものかな,というぐらいです。コスパはよいのではにでしょうか。
ユカ100 ロックペイント
販売価格(税別)17,90019,690税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ロックペイントユカ1001缶(20kg)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。 水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。 ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。 付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。
【用途】屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。 (アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。) 学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。 (フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
【危険物の類別】アクリルエマルション系【塗付量(kg/m2・回)】屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面【塗り重ね可能時間(時間)】屋内外兼用【使用場所】防水、耐水、耐アルカリ【特性】ツヤ無し【半硬化乾燥時間(時間)】0~10重量%(ハケ・ローラー・エアレス)【希釈倍率】標準塗装回数2回【使用の目安】90~100(1回塗り)【指触乾燥時間(分)】30(20℃)【塗布面積(m2/缶)】【希釈剤】非危険物【主な用途】水性【油性 or 水性】2(20℃)【成分】2以上(20℃)【タイプ】0.18~0.22
お客様の声
用途: 駐車場のラインに使いました。満足度: 5車庫内のラインに 使用しました。アスファルトなのに 2度塗り3度塗りをしなくても 綺麗にのりました
色の映えも良く夜になっても ラインが良く引立ち 車庫に入れやすいと 社員も喜んでます。
水性道路線引き用塗料 アサヒペン
販売価格(税別)3,8904,279税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アサヒペン水性道路線引き用塗料1缶(2kg)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.79(19)
【特長】乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
【用途】駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
【乾燥時間】非危険物【危険物の類別】対応【RoHS指令(10物質対応)】夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
お客様の声
用途: 駐車場のライン満足度: 5白色の発色も良く塗りやすく、水性の為道具の手入れが楽でした。

駐車場ラインに使う商品」に関連する商品一覧

工場の白線ラインに使う商品

工場の白線ラインに使う商品

ラインテープ,接地2P15A125V タフキャップ