【特長】塩化カルシウム製の融雪剤は、水分に反応して発熱するので即効性が高く、融雪剤として最適です。
合わせて土ほこりが舞いやすい校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園などの防塵剤としても使用可能です。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
一挙両得な商品になっています。
【用途】凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
【散布量】塩化カルシウム(74%以上)【主成分】新雪、薄い氷(厚さ2cm程度):415~625m2 固まった雪、厚い氷(厚さ5cm程度):165~250m2【使用可能面積】【目安1m2当り】新雪、薄い氷(厚さ2cm程度):40~60g/m2 固まった雪、厚い氷(厚さ5cm程度):100~150g/m2 (※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
この価格はうれしいですね。段ボールに入ったスノーダンプを初めて見ました。