駐車場の夜間照明に使うおすすめ商品

駐車場の夜間照明に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「センサーライト」「eeスイッチ」などの商品を紹介します。

7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)7W×2灯 LEDセンサーライト
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【特長】大光量のスタンダード機。 ハロゲン200W相当。 発熱が少ない・虫が集まりにくい。 探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。
【消費電力(W)】14、(待機時0.5以下)【電源コード(m)】LED【取付け方法】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【質量(g)】取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】819-0969【電球の種類】550【設置場所】AC100V【耐水性】1000【センサー感知方式】3【トラスコ品番】屋内、屋外用(防雨タイプIP44)【センサー探知範囲】ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【LED寿命(時間)】焦電型赤外線センサー【電源】水平約140°、最大約8m【設置方式】ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付【点灯時間】防沫タイプ【付属品】175×175×110【全光束(Lm)】40000【保護等級】2灯【灯数】約5秒~約5分(昼~夜)
お客様の声
用途: 駐車場防犯満足度: 4感度が良すぎるほど、反応します、
ただ、設定範囲の調整が難しい
住宅用EEスイッチ パナソニック(Panasonic)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic)住宅用EEスイッチ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】暗くなれば自動点灯、明るくなれば自動消灯、便利な機能に、すっきりデザインをプラスした住宅用EEスイッチです。 点灯照度の調整ができます。
お客様の声
用途: 駐車場の照明工事に使用満足度: 5製品もカタログ通りの性能で、施主も満足していました。
ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W) DAISHIN(大進)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAISHIN(大進)ソーラーセンサーライト3灯式(LED1.0W)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】ソーラータイプのセンサーライト。2灯式より広範囲な業界初の3灯式。
【全光束(Lm)】1.0×3【電球の種類】LED【灯数】220【消費電力(W)】3灯式【タイプ】202×104×206【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】3灯【点灯時間】約5~30秒
お客様の声
用途: 駐車場の夜間照明満足度: 53灯式ということもあり、明るさは申し分ありません。
ライト部が分割式なので、かなり広範囲を照らすことができています。
光軸及び点灯時間の調整幅が広いのもいいです。

駐車場の夜間照明に使う商品」に関連する商品一覧

夜間の歩行用の商品

夜間の歩行用の商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,安全反射ベスト