【特長】人や車などに感知センサーが反応し、自動的にライトが点灯します。(感知可能範囲は最大水平120°)
150Wハロゲン球を採用、明るく防犯にも威力を発揮します。
必要に応じて点灯時間の設定が可能です。(約5秒~10分の間)
設定した時間が過ぎると自動的に消灯します。
付属のアンカープラグを使用すれば、コンクリートの壁にも取り付けが可能です。
【用途】ご家庭の玄関や勝手口など、自動的に点灯してほしい所に。
ご家庭の外壁や裏側、ベランダに設置して防犯用に。
ご家庭の物置や倉庫に。
夜間の車の出し入れ用として、ガレージなどに。
事務所、店舗、工場、倉庫等の出入り口に。
その他、照明があると便利な所や防犯上必要な場所に。
【電源コード(m)】グレー【電圧(V)】600(本体のみ)【消費電力(W)】100【色】150(点灯時)【使用電球】2【点灯保持時間】ピン型ハロゲン球150W【センサー感知方式】焦電型赤外線感知方式【電球の種類】約5秒~約10分【質量(g)】ハロゲン
とてもスムーズになりました。
重量もちょうどよかった。