【特長】ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(メーカー比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
【用途】自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
【全長(cm)】24.5(±0.5)【入数(枚)】ニトリルゴム【タイプ】ブラック【色】指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)【厚さ(mm)】伸縮性、グリップ力【粉有無】粉無【機能】外エンボス【エンボス加工】50【材質】中厚
品質は良く、長く使えそうです