【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】1000V/分【特性インピーダンス(Ω)】PVC(塩化ビニル)【シース外径(Φmm)】PE(ポリエチレン)【材質(シース)】67Nf/km【導体外径(Φmm)】3C-2V【絶縁抵抗(MΩ/km)】40【静電容量】91.4【シース色】1000【材質(絶縁体)】黒【耐電圧】1/0.5【導体構成(本/mm)】外部1/3.7、外部2/-【絶縁体外径(mm)】3.1【標準減衰量(dB/km)】5.2【概算質量(kg/km)】200(220MHz時)、396(770MHz時)【ケーブル】75
防犯カメラの配線が30mなので。