【特長】コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
【用途】トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
【テープ厚さ(mm)】0.085【粘着剤】ポリエステルフィルム【特性】アクリル系【伸び(%)】80【粘着力(N/25mm)】電気絶縁用【主な用途】218.2【引張強度(N/25mm)】17.16(対ステンレス)【破壊電圧(kV)】8【基材】耐熱性、絶縁性