【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。
高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。
スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。
【機械的開閉耐久性】六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)【電気的開閉耐久性】-10~70【耐熱性】はんだ【耐電圧】(切換)45【接触抵抗(mΩ)】AC1.5kV 1分間以上【使用温度範囲(℃)】はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内【端子形状】200以上(DC500V)【軸の形状】10以下(DC2~4V 100mAにて)【回転トルク(mN・m[gfcm])】15000回以上【付属品】7500回以上【角度(°)】(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V【絶縁抵抗(MΩ)】147~235【軸径(Φmm)】6【電流容量】丸軸