【特長】約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
【用途】配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
【引張強度(N/cm2)】ナチュラルホワイト【危険物の類別】15【硬化時間(分)】(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済【誘電耐力】エポキシ樹脂及びアミン樹脂【色】ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)【仕様】未使用時1(棚保存)【硬度】日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験【密度(g/cm3)】5×1015【耐圧力性(kg/cm2)】260(連続使用)【適合規格】1.9【体積抵抗率(Ωcm)】52【有効期限(年)】400vols/mil@0.125m【成分】435【耐熱温度(℃)】30(50Aネジ常温)【剪断強度(kg/cm2)】1.265【圧縮強度(N/cm2)】非危険物