【特長】安全ブレーキモーター付、軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。
傾斜切断も可能!最大傾斜45°!
T型定規で一定幅にまっすぐ切断!
【用途】木材の切り落としに、合板等の切断に、日曜大工に
【周波数(Hz)】約165【定格時間(分)】約20【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】4500【回転数(min-1[r.p.m])】39【切込深さ(mm)(45°時)】56【質量(kg)】100【ノコ刃外径(Φmm)】9【切込深さ(mm)(90°時)】850【付属品】約2【定格電流(A)】約3.5【ノコ刃内径(Φmm)】300×225×240【定格消費電力(W)】丸鋸刃/52【刃数(p)】二重絶縁構造【定格電圧(V)】チップソー165mm、T型定規、チップソー交換用六角棒レンチ、集じん用ジョイントアダプター【コード長さ(m)】30【仕様】50/60