【特長】特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。
乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。
従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。
紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。
キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
【用途】金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮【質量(g)】006-5480【危険物の数量】2【危険物の類別】低粘度型【危険物の品名】185×84×20【主成分】シアノアクリレート(95%以上)【トラスコ品番】Ⅲ【タイプ】第四類【危険等級】第三石油類【危険物の性状】0.002L【適合用途】非水溶性【主な用途】速乾