【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量
持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)
低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)
大きな軽量皿(230×190mm)
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
【RoHS指令(10物質対応)】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)【表示方式】-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)【外形寸法D(mm)】230【計量皿寸法D(mm)】190【外形寸法W(mm)】デジタル【動作温湿度範囲】250【計量皿寸法W(mm)】265【電源】106【外形寸法H(mm)】対応
500gタイプが有ると良かったです。