野菜の植え付けに使う商品

野菜の植え付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シルバーマルチ」「オルトラン」「マルチ」などの商品を紹介します。

マルチシート 黒 モノタロウ
販売価格(税別)569626税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウマルチシート 黒1巻
レビュー:236件のレビュー 平均満足度4.34(236)
【特長】土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
【用途】農業、園芸に。
【厚さ(mm)】ポリエチレン【材質】0.02【色】
お客様の声
用途: 野菜の植え付け満足度: 5安価の割に丈夫で、非常に使いやすくて日曜菜園に重宝しております。
用途: 野菜の植え付け満足度: 550Mあるので助かります。 届くのも早かったしこれから夏野菜に使用します。
用途: 野菜の植付満足度: 5よく使用するので安いのが一番。ですが、普通のものと比べても遜色ないように思う。
デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定デジタル土壌酸度計A地温・水分・照度測定機能付
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.09(45)
【特長】便利なデジタル表示の土壌酸度計。 4つの機能が1つに。 バックライト機能付。
【用途】土壌酸度測定に。 地温測定に。 土壌水分測定に。 育成環境の照度測定に。
【測定範囲】816-4116【トラスコ品番】照度(9段階)
土壌水分(5段階)
土壌酸度(14段階)/pH3.5~pH9.0
土壌温度/-9℃~50℃
【使用温度範囲(℃)】約70.5(電池含まず)【オートパワーオフ】5~40【バックライト】9V電池1個【本体寸法(mm)】土壌酸度:0.5、土壌温度:±1℃【精度】122×63×36(プローブ/Φ5×200)【電源】土壌酸度:±0.5、土壌温度:±1℃【質量(g)】照度、土壌酸度、土壌水分、土壌温度【最小表示】12【測定対象】無操作状態が約4.5分続くと電源が切れます。【電池寿命(連続時間)】無操作状態が約1.5分続くとバックライトが消えます。
お客様の声
用途: 野菜等の植え付け満足度: 5表示も大きく大変見やすいが後ろ側の切り替えスイッチの表示が見にくい。
オルトランDX粒剤 住友化学園芸
販売価格(税別)9891,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住友化学園芸オルトランDX粒剤1本(200g)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.80(41)
【特長】Wの浸透移行性殺虫成分で植物全体の害虫防除効果が持続。
【用途】花と野菜の害虫防除に、葉につく害虫・土の中の害虫を同時に防除。
【毒劇区分】アセフェート・クロチアニジン【剤形】21733【農林水産省登録第(号)】普通物【成分】粒剤
お客様の声
用途: 野菜植え付けに使用します。満足度: 5大変良い容器に入っているのです
使用してみないと分かりませんが
改善することはないと思います。
フリーホール防虫シルバーマルチ 岩谷マテリアル
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岩谷マテリアルフリーホール防虫シルバーマルチ
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】ミシン目穴を作物に合わせて剥がすことにより、いろいろな野菜を同時に植えられます。 雑草を抑え、作物の育成を進めます。 土壌成分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
【長さ(m)】95【色】50【厚さ(mm)】0.02【幅(cm)】
お客様の声
用途: 野菜の植え付け満足度: 4シルバーは夏場の野菜の育成にもってこい  穴あける手間が減り楽
黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農)
販売価格(税別)1,4901,639税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
AINO(愛農)黒マルチ(センターライン入)1巻
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。
雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
【色】0.02【厚さ(mm)】
お客様の声
用途: 野菜の植え付け満足度: 5非常に梱包もしっかりされていた
商品の届くのも早くて助かりました
植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ イノベックス(旧ダイオ化成)
販売価格(税別)439483税込
4営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノベックス(旧ダイオ化成)植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。
【用途】菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
【材質】95【幅(cm)】0.02【厚さ(mm)】センターライン入り【色】ポリエチレン【仕様】
お客様の声
用途: 野菜の植え付け満足度: 5ジャガイモの植え付けに使用しましたが、手作業でも容易のできた

野菜の植え付けに使う商品」に関連する商品一覧

野菜の収穫時に使う商品

野菜の収穫時に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,天然ゴム手袋 粉なし