【特長】普段は電気スタンドとして、手元を拡大したいときはセードを開けてルーペとして拡大出来る電気スタンド型ルーペです。拡大率は1.75倍まで拡大出来ます。1台で2役をこなせるのでとても重宝します。レンズは光学レンズを使用。光源は56灯のLEDとなります。
【用途】読書や手元を拡大する作業に。照明器具としても使えます。
【付属品】1.75倍【色】130【スイッチ】本体、クランプ【材質(レンズ)】2.5【ケーブル長(mm)】ホワイト【レンズ径(Φmm)】AC100【電源(V)】5【アーム長さ(mm)】(照明)セード部にあり【質量(kg)】38×20×(最大)900【消費電力(W)】特質/球面レンズ【焦点距離】350+350【使用時間(時間)】ガラス【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】1450【レンズ】約40000【レンズ倍率】~約20cm