【特長】強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
【用途】耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
【支柱寸法(径×長さL)(mm)】800[80]【主柱取付ねじベース側(mm)】普及、標準型【主柱寸法(径×長さL)(mm)】1.4【質量(kg)】6.0、8.0 (アリ溝付)【マグネット部寸法(mm)】M8×1.25【吸着力(N[kgf])】M8×1.25【仕様】約12×約175【主柱取付ねじ主柱側(mm)】約10×約160【ダイヤルゲージ取付穴(mm)】50×58×55
価格も安いのでいいのでは。
文字が入っていないバージョンがあれば、なおいいのですが。