【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量
持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)
低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)
大きな軽量皿(230×190mm)
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
【計量皿寸法D(mm)】単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)【外形寸法W(mm)】-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)【RoHS指令(10物質対応)】230【動作温湿度範囲】190【計量皿寸法W(mm)】デジタル【電源】250【外形寸法H(mm)】265【表示方式】106【外形寸法D(mm)】対応
買い替えに以前一度買ったことのあるこのピーカーを再度購入しました。
塗料用シンナーやオイルなどに使用していますが痛むことなく長期使用しています。
何より割れないのが一番の魅力です。