【特長】機器への空気圧入力を開閉します。
【用途】チューブとチューブの接続
【ポート数】2【形状】空気【使用圧力範囲(MPa)】ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)【材質】ユニオンストレート【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】0~0.9【使用真空圧力(kPa)】-100