【特長】ワンタッチでバッテリーの電流をカット!長期間放置車両などのバッテリー上がりを未然に緩和!
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
本製品は、車輌の純正ターミナルと、バッテリーのマイナス側の端子との間に、取り付け装着となります。
【用途】自動車はキーOFF時でも車には見えない電流(暗電流)が流れており、時計・オーディオ・コンピュータなどのバックアップをしておりますので、車に乗らなくても少しずつバッテリーの電気を消費しております。
キルスイッチ本体、中央のダイヤルを回すだけでON/OFFの切り替えが出来、わざわざスパナなどでターミナルを外す必要が無く大変便利です。
マイナスターミナルを外し、キルスイッチを取り付け、キルスイッチ本体に外したマイナスターミナルを取り付けるだけです。
ごく稀にしか車に乗られない方・旧車などお持ちの方、ツーリングなどしか乗られない方などのバッテリー上がりを緩和!バッテリーを外す整備作業時などにお勧めです。
キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付け致します。プラス側は必要ありません。
キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。
例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
【幅(mm)】約36