農機具のグリスアップに使う商品

農機具のグリスアップに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリス」「グリスガン」などの商品を紹介します。

二硫化モリブデングリース モノタロウ
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ二硫化モリブデングリース1本(400g)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.59(167)
【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
【用途】建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
【成分】2号【特性】灰黒色【危険物の類別】モリブデン入りリチウムグリース【ちょう度】耐荷重性【RoHS指令(10物質対応)】鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール【使用温度範囲(℃)】-20~130【色】非危険物【商品タイプ】対応
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5ニ硫化モリブデングリースはポンプに注入しやすく非常に便利。
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9902,189税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:221件のレビュー 平均満足度3.61(221)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【取付口】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【容量(g)】メス
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5グリスアップは簡単に出来買って良かったですが少し大きすぎた。
用途: 農機具全般のグリスアップに使用満足度: 4400g用のガンとなるとやはり重量感があり、グリースをセットしてイザ片手で持ちあげると「重い」と思わず声に出てしまいました。それでも80g用と比べ中身に使いでがあるので満足です。カバー部分に滑り止めになるように、一部分凹凸やギザギザ等を付けるのはいかがでしょうか。
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.45(62)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5とてもスムーズにグリスアップ出来て買って良かったと思います。
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ曲げノズル グリースガン用1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.67(15)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】曲げ【全長(mm)】NPT1/8【形状】180【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 4最初から付いている、グリスがんでは、届かないところにこれを使ってうまく差すことができました。
今まで、できなかった場所にグリス注入することができました。
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット
販売価格(税別)9591,055税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.17(59)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
【用途】AZグリースガン専用
【接続口径】R1/8
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5グリス口に圧をかけなくてもグリスの注入ができました。満足しています。
ウレアグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウレアグリーススプレー
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.30(10)
【特長】特殊ウレア系増ちょう剤を配合し、耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 ベアリング、ベルトコンベア、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 一般的なグリススプレーと異なり、溶剤希釈していないのでグリスの流出が少なく、すぐに性能を発揮します。
【グリス種類】-20~220【主成分】潤滑油基油(鉱油)・増ちょう剤(ウレア)・潤滑油添加剤・プロパン・ブタン【使用温度範囲(℃)】非危険物【危険物の類別】ウレアグリース
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5二回目の購入です。主に農機具のグリスアップに使ってます。グリスの粘度も適度にあり水洗い後もしっかりのこってました。
エアグリースガン パオック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
パオックエアグリースガン
レビュー:3件のレビュー 平均満足度1.67(3)
【特長】フレキシブルノズルは狭い隙間の充填に有効 自動車・機械・農機具などのグリース充填に便利
【用途】圧縮空気を利用してグリースを充填する
【適合グリース】フレキシブルノズル230mm×1
板スパナ14mm×1
【容量】1.2【使用圧力範囲(MPa)】カートリッジ式/400g
直接装填式/500mL
【付属品】0.19~0.68【質量(kg)】エアー式【動作方式】カートリッジ式/直接装填式【充填方法】ちょう度2号
お客様の声
用途: 農機具などの グリースアップに使用しております満足度: 1ほかの人が使っているものより かなり 押す力が弱すぎます。グリスが硬化していると 押せません。
二硫化モリブデングリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ二硫化モリブデングリース
レビュー:131件のレビュー 平均満足度4.60(131)
【特長】リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。
【用途】油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。
【色】-25~120【使用温度範囲(℃)】黒色【成分】2号【ちょう度】鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、添加剤
お客様の声
用途: 農機具などのグリスアップ満足度: 5今まで使っていたのと変わりなく使えます
安い分多く使いました
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【使用温度範囲(℃)】-25~120【成分】茶色【色】2号【ちょう度】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 5もともと価格は高い品物ではありませんが、ホームセンターよりも安く購入でき満足です。品質も問題ありません
用途: 農機具のグリスアップ満足度: 3グリスは消耗品なのでこのグリスは手頃な価格なので良い

農機具のグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧

グリスアップに使う商品

グリスアップに使う商品

白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ