【特長】新水質基準適合品でうので、給水用に最適。
2極モートルポンプですので、小型で軽量。
ステンレス鋳造品ですので、丈夫で長寿命。
耐圧1MPaの安心設計。
液温100℃まで使用可能ですので、給油、温水循環に最適。
バックプルアウト構造ですので、メンテナンスが容易。
【用途】ビル、マンション等の一般給水、冷温水循環用。
工業用水の送水、上水道の送配水。
水田、畑地のかんがい、散水
【電動機形式】電動機、共通ベース、呼水栓【材質(ケーシング)】吸込/JIS10K並形
吐出/JIS10K並形【同期回転速度(min-1[r.p.m])】(電動機)7.5BG5/1.5【フランジ】液質/清水
液温/0~80℃【構造(軸受)】全閉外扇形屋外【構造(羽根車)】Φ12【構造(軸封)】クローズ【塗装色】メカニカルシール(セラミック~カーボン)【付属品】SCS13【材質(主軸)】SUS304【取扱液】密封玉軸受【寸法BD(mm)】(1-締切圧力)または、0.59いずれか低い方【許容押込圧力(MPa)】(電動機)3000