【特長】RAGE(レイジ)シリーズはメーカー独自開発のプロ仕様テクノロジーを採用。
鉄材・アルミ・木工・プラスチックすべてを1種類のチップソーで切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。
高耐久性構造ハイトルクモーターが『万能切断』に威力を発揮します。
これまでの切断工具の性能を凌ぐ優れたパフォーマンスを発揮します。
鉄材カット時においても、激しい火花を飛散させることもなく、バリも出ません。
またきれいに素早く切断が可能なので煩わしい二次加工作業も軽減できます。
RAGE3-S300はFURY(フューリー)3の上級機種として、ワンクラス上の切断能力を有します。
最大切断寸法が大幅にアップ!幅305mm(一尺)板が一発で切れます。
たて型固定クランプで安定した切断加工が可能です。
さらに、レーザーマーカー搭載で、より正確な切断ができます。
頑丈なボディーは鉄材切断にも適した強度と耐久性を備えています。
さらに、200mm専用ダイヤモンドホイールをつけると、ブロックやレンガ・タイルなどの石材も切断できます。
またスライドマルノコ専用スタンド(別売)を使うと、より快適に効率よく作業を行えます。
【用途】金属・非鉄金属・木材・プラスチック・新建材等
【回転数(min-1[r.p.m])】210【電源(V)】(90度)60、(正方形45度)35【切断幅(mm)】3000【穴径(Φmm)】AC100【付属品】(最大)1500【切断深さ(mm)】30【チップソー外径(Φmm)】万能切断チップソー、ホルダ金具、材料固定クランプ(タテ)(ヨコ)、セットプレ-ト、ボックスレンチ、保護めがね、耳栓【消費電力(W)】(90度)305、(45度)210【定格時間(分)】25.4