【特長】アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
防藻・防カビ剤入りです。
水性ですから、取扱いが容易で安全です。
【用途】コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。
【分類】ツヤあり【使用場所】水性シリコン樹脂塗料【乾燥時間(時間)】非危険物【特性】コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック【主な用途】水【仕様】夏期/1~2、冬期/2~4【希釈剤】屋外用【タイプ】非危険物【希釈率(%)】5~10【危険物の類別】耐候【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)