車内灯に使う商品

車内灯に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ライト」「ルームランプ」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付
レビュー:1,910件のレビュー 平均満足度4.49(1910)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【マグネット】フック付【全長(mm)】マグネット付【フック】LED【電球の種類】ABS+PS【材質】56【質量(g)】42【全光束(Lm)】215【連続点灯時間】約170(電池含まず)【点灯方式】(先端)20~25、(側面)112~140【幅(mm)】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【LED寿命(時間)】先端:18時間、側面:6時間【保護等級】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光束(Lm)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光度(mcd)】(先端)20~25、(側面)112~140【厚さ(mm)】100000
お客様の声
用途: 車内灯として満足度: 5他のものと比べても、断然明るい。防災用にも良いと思います。
用途: 車内灯満足度: 53個目の購入です。
単三電池駆動で明るいのが気に入って使ってます。
自立用のマグネットが弱いので電池を入れるとコケるので使えません。
電池ボックスのフタがすぐに壊れるので養生テープで貼ってます。
用途: 車内灯満足度: 572LED灯よりも照射範囲が広く明るい!
車の荷室の天井とリアハッチに合計4つ取り付けて使用してます。
車内に下げても走行中に外れないので、マグネットも強力だと思います。
仕事以外でもアウトドア、釣りなどに大活躍です。
取扱いに注意しないと電池のフタのツメの部分が破損しやすいです。
LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライト1個
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.10(79)
【特長】背面マグネット付です。 照明の角度調整が可能です。
【電球の種類】LED【付属品】ビス2本【光源】220×56×30【電源】単4電池×3本(電池別売)【寸法(mm)】COB(3W)
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 5明るくて、角度調整ができるので気に入ってます。
電池寿命を心配しています。
12LEDランプ T10×31 モノタロウ
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ12LEDランプ T10×311袋(2個)
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.57(172)
【特長】T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
【用途】DC12V車専用
【口金】21×31【寸法(mm)】ホワイト【定格電力(W)】T10×31【消費電流(mA)】1.0【全光束(Lm)】12【LED使用数(個)】80【色】6000~6500【タイプ】12【定格電圧(V)】その他【色温度(K)】約110
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 5安いぞ、早いぞ、助かるぞ。何時もありがとうございます。製品は思った以上に明るく助かります。
用途: 車内灯満足度: 5めちゃくちゃ明るい  車に疎い、気にしない妻が、明るくなったと気づいたくらい  しかも1つ入りかと思ったら2つ入っていた  安い
もっと早く交換すべきだった  ただ 現状より横幅広くなるので
一回取り付け可能かチェックしてから購入すべき
また  LEDに極性があるとは知らず、  最初は点灯せず不良品かと思った  説明書に小さく 極性があると書いてあるが もっと詳しく説明してほしい 取り付け方が悪いのかと、 しばらく悩みました 
まあ  LEDに極性がある事は当たり前として知っていて当然なのかもしれませんが・・・・・
5LED角型ワークライト(12V/24V共用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ5LED角型ワークライト(12V/24V共用)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.33(30)
【特長】高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V共用。ホワイト発光。
【形状】角型【材質(本体)】108×108【定格電力(W)】126【材質(レンズ)】アルミ【防水保護等級】470【電流(A)】37【明るさ(Lm)】(12V)0.8/(24V)0.3【高さ(mm)】15【寸法(mm)】プラスチック【質量(g)】DC10V~DC30V【動作電圧】975【照射角】60度【LED使用数(個)】5【奥行(mm)】IP67【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 5バッテリーの電圧がかなり低いとLEDが3個しか点灯しないのです。最初は不良品かと思いました。あと、+-が表記されていないので御注意。しかし、薄くて明るいので これは買い。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:498件のレビュー 平均満足度4.32(498)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【フック】フック付【色】マグネット付【マグネット】LED【寸法(mm)】Φ69×37【LED寿命(時間)】ブラック【質量(g)】62【保護等級】ラバーコート【全光束(Lm)】50【電球の種類】IP54【光度(mcd)】単4形電池×3本(別売)【使用電池】15000【表面処理】約10万
お客様の声
用途: 車内灯で使ってます満足度: 5とても明るいので伝票の記入がしやすくなりました
マグネットも強力なので走行中に落下することもありません
お買得商品だと思います
トップビューテープLED エーモン工業
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーモン工業トップビューテープLED1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。
テープ付き。
【定格電圧(V)】12【コード長さ(mm)】1000(0.2sq)
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 4明るさは思った以上にありました。ただ、付属の両面テープのねん着力が、弱い。張りつける場所によっては、別に強力両面テープを用意した方が良いと思います。
フレキシブル12LEDライト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフレキシブル12LEDライト
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.61(33)
【光度(mcd)】(ヘッド部)ABS、(ヘッドキャップ)ゴム、(ジャバラ部)樹脂【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】290(電池含まず)【使用電池】単4電池×3個×2セット【LED】12LED×2セット【質量(g)】11000~13000【消灯方法】ヘッド部をONの方向へ回転させる。【電球の種類】ヘッド部をOFF方向へ回転させる。【材質】45×775【点灯方法】LED
お客様の声
用途: 車内灯として満足度: 5車内の天井灯では影の部分が見えないため、落とし物を探す場合不自由であったが、投光先がフレキシブルなため、重宝している。
LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)1,1901,309税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDワークライト フック マグネット付1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.26(127)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【全光束(Lm)】フック付【マグネット】マグネット付【使用電池】ABS【質量(g)】220×60×35【連続点灯時間】【寸法(mm)】130(電池含まず)【色】260【光源】IP20【材質】3WLED×2本【電球の種類】単三乾電池×4本(別売)【保護等級】5~6時間【フック】LED
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 5LEDなので明るくて、フック、マグネットが付いており使い勝手がいいですね。後は電池寿命がどのくらい持つのかだけです。
SMDルーム DELTA(デルタ)
販売価格(税別)1,3901,529税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DELTA(デルタ)SMDルーム1セット
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.28(25)
【特長】車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。
3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
【用途】ルーム球
【電圧(V)】12
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 2以前はホワイトを買ったが軽過ぎて
ウオームライトにした
白に比べて明るさは劣るがすごく明るくなった
室内灯の消し忘れでバッテリーが上がるので
これだけ明るくすれば消し忘れもなくなると思う
他の人のコメントにあるようにt10のアタッチメントが大きすぎて入らない器用な人は加工できるよだがやり方がわからずななめにいれ何とか取り付けた
今後外れないかが心配
トヨタのウィッシュには問題なく着いた
マツダの車には取り付けられなかった
微妙な大きさなんだろうもうちょっと精度が良いアタッチメントだと他の人にもオススメできる
用途: 車内灯満足度: 5非常に明るくて、両面テープも良いもので取り付け作業が簡単にできました。
用途: 車内灯満足度: 5今まで使った中では一番明るいです。マップランプ用に明るいのがあれば、と考えていましたが、ばっちり使えそうです。
1灯拡散LEDルーム球(G14) Pellucid(旧MIRAREED)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Pellucid(旧MIRAREED)1灯拡散LEDルーム球(G14)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】白さ抜群!高輝度SMD LEDを使用しています。 純正ルーム球と取替えるだけで白く鮮やかな光になります。 LEDだから長寿命。光が色褪せることなく、いつまでも鮮やかです。 ※使用状況により異なります。 バッテリーにもやさしい省電力タイプです。 逆起電圧防止回路を搭載しています。
【色温度(K)】12(国産車用)【定格電圧 DC V】ホワイト【発光色】9000
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 5値段も安いので期待してなかったが、明るくて必要十分だった。
LEDルームバルブ FT10 DELTA(デルタ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DELTA(デルタ)LEDルームバルブ FT10
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.10(10)
【特長】高輝度でかつ広域な照射角度を合わせもつ発光ダイオード採用、6ポイント強烈発光。
【用途】ルーム・ライセンスランプ等に
【タイプ】FT10【電圧(V)】12【消費電力(W)】0.6【LED使用数(個)】6
お客様の声
用途: 車内灯に使用満足度: 1取り付け後 明るくない わざわざ1000円以上出して購入して失敗した
72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ72LEDワークライト(フック&マグネット付)
レビュー:739件のレビュー 平均満足度4.11(739)
【特長】いろんな用途に便利なLEDライトです。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。
【用途】エンジンルーム作業に。倉庫の棚や柱などに。トラックの荷台作業に。
【電球の種類】単3乾電池(モニター電池)×4本【連続点灯時間】220×60×35【質量(g)】260【付属品】約10時間【光度(mcd)】11000~13000×72【寸法(mm)】LED
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 3マグネットがケースにめり込んでいる為磁力が弱い。配光がLED正面の狭い範囲に偏る。電池蓋の取付けがし難い。吊下げフックが硬く、指で動かない。改善の余地があると思います。
LEDライト DOT-it 三菱電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機LEDライト DOT-it
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】電池3本で点灯、電源のないところ、届かないところでも点灯可能。 3個のLEDランプで明るさを3段階で調節可能。 両面テープで接着、またはマグネットやマジックテープで色んな場所に貼付可能です。
【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】両面テープ、マグネット、マジックテープ【光束(Lm)】32【使用電池】4.5【質量(g)】67×21【付属品】単4電池3本使用【電圧(V)】5【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 車内灯満足度: 4Monotaroブランドの24LED丸形と比べて
明るさはMonotaro24LEDのほうが明るい。但しオスラムも必要十分な明るさ。
照らした対象物の色合いはオスラムのほうが明らかに自然。Monotaro24LEDは青白くなる。
電池交換、Monotaro24LEDは+ネジ2本、オスラムは裏蓋回転。どちらも単4を3本。
オスラムは3段階減光だがON/OFFのみで事足りる用途では3回のスイッチ操作が面倒。
本体厚さ、重さともMonotaro24LEDの60%程度。Monotaro24LEDの重さは実測98g電池込み。
(Monotaro24LEDの販売ページの表示はなぜか260g)
磁石はMonotaro24LEDは埋め込みの固形、オスラムはマグネットシート付属、水平な鉄板
から吊り下げた場合、Monotaro24LEDの方が磁力は強い。垂直ではどちらも弱い。
オスラムは両面テープ、面ファスナー付きで、面ファスナーは薄く、かなり強力。
Monotaro24LEDはフック付き(取り出しにくい)

車内灯に使う商品」に関連する商品一覧

車内のLED配線に使う商品

車内のLED配線に使う商品

絶縁チューブ ギボシ端子用,配線コード 30m巻